Ganzstahl-Hebelzwinge 200x100mm Bessey

Artikelnummer: Z00299860
EAN: 1234
Herstellernummer: GH20
Ganzstahl-Hebelzwinge 200x100mm Bessey
Inkl. Steuern: 49,17 € VE 1 Stück Netto 41,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Ganzstahl-Hebelzwinge mit Abgleitschutz Ausführung: Gleitschiene, Festbügel und Druckplatte in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl, Gleitbügel aus geschmiedetem und galvanisch verzinktem Vergütungsstahl, Rastermechanismus für dosiertes und gesichertes Spannen, Exzenter aus verschleißfestem Sinterstahl, mit kunststoffummanteltem Lösehebel, schwenkbare, gehärtete und galvanisch verzinkte Stahldruckplatte, mit ergonomisch geformtem Griff. Anwendung: Für schnelles Spannen bei wenig Zeit- und Kraftaufwand. 10 % mehr Spannkraft durch optimiertes Schienenprofil, bis zu 5 x schnellerer Spannkraftaufbau. Spannkraft bis 8,5 kN. Attribute: Ausladung: 100 mm, Gleitschiene: 22,0 x 8,5 mm, Spannweite: 200 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 200
Ausladung (mm) 100
Gleitschiene mm 22,0 x 8,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen