Magnesium-Hebelzwingen 200x80 mm

Artikelnummer: Z00419260
EAN: 4008158027241
Magnesium-Hebelzwingen 200x80 mm
Inkl. Steuern: 19,74 € VE 1 Stück Netto 16,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Magnesium-Hebelzwingen

- Spannkraft bis zu 1.200 N - Fest- und Gleitbügel aus Magnesium, extrem leicht und hochfest, Festbügel mit Kreuzprisma - Kunststoff-Schutzkappe, abnehmbar - Schwenkbare Druckplatte, aus glasfaserverstärktem Polyamid - Vielstufiger Rastmechanismus für dosiertes und vibrationssicheres Spannen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 200
Ausladung (mm) 80
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Schiene mm 20 x 5
Gewicht, ca. (kg) 0,32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen