Ganzstahl Hebel Zwinge 400 x 120 mm

Artikelnummer: Z00007090
EAN: 4000146013700
Herstellernummer: 2943-0400
Ganzstahl Hebel Zwinge 400 x 120 mm
Inkl. Steuern: 81,18 € VE 1 Stück Netto 68,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Ganzstahl Hebelzwinge

  • Schnelles und müheloses Spannen
  • hoher Spanndruck
  • selbstarretierendes und spannhebelbetätigtes Rastzahnsegment
  • Die mit PROline gekennzeichneten Produkte werden in modernen deutschen/europäischen Fertigungen entwickelt, produziert und geprüft. Qualität "Made in Germany/Europa"

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schiene / Bar 35 x 11 mm
Größe/Size 500 x 120 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen