Akku-Heckenschere AHS 35-15 LI

Artikelnummer: Z00191812
EAN: 3165140692892
Herstellernummer: 0600849B00
Bosch
Akku-Heckenschere AHS 35-15 LI
UVP: 100,00 €   - Sie sparen 6%
Inkl. Steuern: 93,91 € VE 1 Stück Netto 78,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Heckenschere AHS 35-15 LI, immer bereit für eine Aufräumaktion, diamantgeschliffene Messer: 350 mm lang mit 15 mm Messerabstand, optimale Balance und Ergonomie: für zusätzlichen Komfort und Kontrolle

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schwertlänge (mm) 350
Schnittzahl bei Leerlauf (U/min) 2400
Volumen (dm³) 24.370
Artikeltyp L&G (Garten)
Breite (mm) 195
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 1.9
Akkulaufzeit bis zu 50 min
Akkuladezeit (h) 3
Akkukapazität (Ah) 1.5
Abmessung Länge (mm) 786
Abmessung Höhe (mm) 159
Abmessung Breite (mm) 195
36 Volt nein
18 Volt nein
14,4 Volt nein
10,8 Volt ja
Akkuspannung (V) 10.8
Akkutyp Lithium-Ionen
„Anti-Blockier-System“ ja
Messerlänge (mm) 350
Messerabstand (mm) 15
Produktart Akku-Heckenschere
Packung (T/B/H) (mm) 159 x 195 x 195
Nutzbare Messerlänge (mm) 350
Hubzahl bei Leerlauf (min-1) 2400
Höhe (mm) 159
Lithium-Ionen-Technologie ja
Lieferung ohne Akku und Ladegerät nein
Länge (mm) 786
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen