Akku-Heckenschere AHS 45-15 LI

Artikelnummer: Z00191810
EAN: 3165140692830
Herstellernummer: 0600849A00
Akku-Heckenschere AHS 45-15 LI
UVP: 119,99 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 108,99 € VE 1 Stück Netto 91,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Heckenschere AHS 45-15 LI, immer bereit für eine Aufräumaktion, diamantgeschliffene Messer: 450 mm lang mit 15 mm Messerabstand, optimale Balance und Ergonomie: für zusätzlichen Komfort und Kontrolle, kabellose Freiheit: leicht und kabellos, ideal für die Pflege kleiner Hecken, unterbrechungsfreies Schneiden: Anti-Blockier-System sorgt für eine unterbrechungsfreie Schnittleistung, jederzeit einsatzbereit: der wechselbare 10,8-V-Lithium-Ionen-Akku behält seine Ladung und ist dadurch einsatzbereit, wann immer Sie ihn benötigen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schwertlänge (mm) 450
Schnittzahl bei Leerlauf (U/min) 2400
Volumen (dm³) 27.775
Artikeltyp L&G (Garten)
Breite (mm) 199
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 2.0
Akkulaufzeit bis zu 50 min
Akkuladezeit (h) 3
Akkukapazität (Ah) 1.5
Abmessung Länge (mm) 889
Abmessung Höhe (mm) 157
Abmessung Breite (mm) 199
36 Volt nein
18 Volt nein
14,4 Volt nein
10,8 Volt ja
Akkuspannung (V) 10.8
Akkutyp Lithium-Ionen
„Anti-Blockier-System“ ja
Messerlänge (mm) 450
Messerabstand (mm) 15
Produktart Akku-Heckenschere
Nutzbare Messerlänge (mm) 450
Hubzahl bei Leerlauf (min-1) 2400
Höhe (mm) 157
Lithium-Ionen-Technologie ja
Lieferung ohne Akku und Ladegerät nein
Länge (mm) 889
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen