Akku-Heckenschere AHS 54-20 LI, mit 36V/1,3Ah-Lithium-Ionen-Akku

Artikelnummer: Z00191813
EAN: 3165140513883
Herstellernummer: 060084A100
Akku-Heckenschere AHS 54-20 LI, mit 36V/1,3Ah-Lithium-Ionen-Akku
UVP: 299,99 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 272,01 € VE 1 Stück Netto 228,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Heckenschere AHS 54-20 LI, kabellose Mobilität und maximale Leistung, kabellose Freiheit: Schluss mit Kabelwirrwarr und unbeabsichtigtem Durchtrennen, Kraftvoll: Zusammen mit dem 540 mm langen Messer und 20 mm Messerabstand sorgt das elektronische Anti-Blockier-System für einen kraftvollen Schnitt, der jede Aufgabe mühelos bewältigt, immer einsatzbereit: 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku, austauschbar mit anderen Bosch-Elektrowerkzeugen, in nur 45 Minuten komplett geladen (80 Prozent in 25 Minuten), leistungsstarker 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku für bis zu 50 min Laufzeit, innovatives Anti-Blockier-System für kontinuierlichen Arbeitsfortschritt, Sägefunktion am Schwertende ermöglicht das Schneiden von Ästen mit einem Durchmesser von bis zu 25 mm, ergonomische Schalterposition für angenehmes Heckenschneiden in jeder Arbeitsposition, laserstrahlgeschnittene Präzisionsmesser mit Diamantschliff für müheloses Schneiden, mit zusätzlichem Messer-Protector für sicheres Schneiden entlang von Mauern und Böden, Ladegerät für Lithium-Ionen-Akkus AL 3640 CV (1 h), 36 V/1,3 Ah-Lithium-Ionen-Akku (F 016 800 302)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schwertlänge (mm) 540
Schnittzahl bei Leerlauf (U/min) 2000
Volumen (dm³) 59.739
Artikeltyp L&G (Garten)
Breite (mm) 283
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 3.5
Akkulaufzeit bis zu 50 min
Akkuladezeit (h) 0,75
Akkukapazität (Ah) 1.3
Abmessung Länge (mm) 1010
Abmessung Höhe (mm) 209
Abmessung Breite (mm) 283
36 Volt ja
18 Volt nein
14,4 Volt nein
10,8 Volt nein
Akkuspannung (V) 36
Akkutyp Lithium-Ionen
„Anti-Blockier-System“ ja
Messerlänge (mm) 540
Messerabstand (mm) 20
Produktart Akku-Heckenschere
Packung (T/B/H) (mm) 209 x 283 x 1010
Nutzbare Messerlänge (mm) 540
Hubzahl bei Leerlauf (min-1) 2000
Höhe (mm) 209
Lithium-Ionen-Technologie ja
Lieferung ohne Akku und Ladegerät nein
Länge (mm) 1010

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen