Akku-Heckenschere GHE 60 T

Artikelnummer: Z00513840
EAN: 3165140793230
Herstellernummer: 0600912001
Akku-Heckenschere GHE 60 T
UVP: 689,01 €   - Sie sparen 13%
Inkl. Steuern: 598,38 € VE 1 Stück Netto 502,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Heckenschere GHE 60 T. Benzinleistung bei halber Lautstärke. Performance: Die gleiche Lautstärke wie professionelle Benzingeräte mit dem Vorteil innovativer Akkutechnologie. Wetterfest: Das ganze Jahr über einsetzbar. Geringer Lärmpegel: Einsetzbar in lärmempfindlichen Bereichen. Doppelseitiges Schneidemesser: Enger Zahnabstand für feinen Formschnitt. Geringe Vibration: Ganztägig einsetzbar. Emissionsfrei: Angenehmes Arbeiten. Intelligentes Anti-Blockiersystem: Zum Schutz und gegen ein verklemmen der Messer. Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten. Messer 60 T (F 016 L77 319), Schutzhülle 60 (F 016 L76 751)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zahnabstand (mm) 30
Schnittstärke (mm) 23
Schnittlänge (cm) 60
Schnittenergie (J) 56
Schnittausführung für den Einsatz in Bereichen mit dichtem Bewuchs, sowie Sträucher und Büsche
Volumen (dm³) 116.725
Spannung, elektrisch (V) 36
Artikeltyp Bosch Blau
Drehbarer hinterer Griff ja
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 5.0
Akkukapazität (Ah) 6
Abmessung Länge (mm) 1425
Abmessung Höhe (mm) 245
Abmessung Breite (mm) 260
Akkuspannung (V) 36
Messerabstand (mm) 30
Produktart Akku-Heckenschere
IP Schutzart IPX4
Laufzeit (6Ah / 9Ah Akku) (min) 95

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen