Akku-Strauch- und -Grasscheren-Set ASB 10,8 LI

Artikelnummer: Z00188944
EAN: 3165140560245
Herstellernummer: 0600856301
Akku-Strauch- und -Grasscheren-Set ASB 10,8 LI
UVP: 139,99 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 127,89 € VE 1 Stück Netto 107,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Strauch- und -Grasscheren-Set ASB 10,8 LI Set, formen, schneiden und trimmen, das 3-in-1-Gras-und-Strauchscheren-Set, 3 in 1: besonders kraftvolle Gras-, Strauch- und Formschnittschere in einem, mit Lithium-Ionen-Akkutechnologie, leistungsstark: kompaktes, handliches Gerät mit Anti-Blockier-System für kontinuierliches Schneiden, lange Laufzeit: bis zu 100 Minuten bei nur 900 Gramm, optimaler Griffumfang durch komfortablen Softgrip und ergonomischen Griffbereich, bis zu 100 Minuten Laufzeit dank leistungsstarkem 10,8-V-Lithium-Ionen-Akku, hervorragende Schneidleistung durch kraftvollen Antrieb und Anti-Blockier-System, langlebige Strauchmesser (12 und 20 cm Messerlänge) und langlebiges Grasmesser (10 cm Messerbreite), Schweizer Qualitätsmesser mit Präzisionsschliff, Ladezustandsanzeige, praktische vierstufige LED-Anzeige für den Ladezustand, Bosch-SDS, einfacher werkzeugloser Messerwechsel, kurze Ladezeit: nur 3,5 Stunden, Grasscherblatt 10 cm (2 609 003 867), Kunststoffkoffer, Ladegerät, Strauchscherenmesser 12 cm (2 609 003 885), Strauchscherenmesser 20 cm (2 609 003 868)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SDS-System ja
Schwertlänge (mm) 200
Volumen (dm³) 11.388
Teleskopstiel nein
Strauch- und Grasscheren-Set ja
Artikeltyp L&G (Garten)
Breite (mm) 289
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 0.9
Akkulaufzeit bis zu 100 min
Akkuladezeit (h) 3,5
Akkukapazität (Ah) 1.5
Abmessung Länge (mm) 355
Abmessung Höhe (mm) 111
Abmessung Breite (mm) 289
7,2 Volt nein
3,6 Volt nein
10,8 Volt ja
Akkuspannung (V) 10.8
Akkutyp Lithium-Ionen
„Anti-Blockier-System“ ja
Messerlänge 12/20 cm (Strauch)
Messerbreite 10 cm (Gras)
Messerabstand (mm) 8
Produktart Akku-Strauch- und -Grasscheren-Set
Packung (T/B/H) (mm) 111 x 355 x 289
Nutzbare Messerlänge (mm) 120
Höhe (mm) 111
Lieferung ohne Akku und Ladegerät nein
Länge (mm) 355
Ladezustandsanzeige ja

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen