Akku-Strauch- und -Grasscheren-Set Isio

Artikelnummer: Z00188101
EAN: 3165140630627
Herstellernummer: 0600833102
Bosch
Akku-Strauch- und -Grasscheren-Set Isio
UVP: 79,99 €   - Sie sparen 13%
Inkl. Steuern: 69,71 € VE 1 Stück Netto 58,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Akku-Strauch- und -Grasscheren-Set Isio, ihr unverzichtbarer Begleiter im Garten: das Isio-Multifunktionsgerät, der perfekte Helfer für die tägliche Gartenarbeit, Multifunktional: eine neue Reihe von Multi-click-Aufsätzen macht den Isio noch vielseitiger, kompakt und leicht: ideale Form, Größe und Gewicht für eine mühelose Bedienung, ausdauernd und kraftvoll: dank Lithium-Ionen-Akku und Anti-Blockier- System arbeiten Sie störungsfrei und bis zu 50 Minuten mit einer Akkuladung, Ladezustandsanzeige, vierstufige LED-Anzeige für den Ladezustand, Anti-Blockier-System verhindert das Blockieren der Schere und ermöglicht entspanntes Arbeiten, ohne Unterbrechungen, kompaktes und ergonomisches Design für eine optimale Handhabung und mehr Komfort, einfaches Wechseln der Aufsätze dank SDS-System, Lithium-Ionen-Technologie: kurze Ladezeiten, keine Selbstentladung, kein Memory-Effekt und immer einsatzbereit, lange Laufzeit von bis zu 50 Minuten, Ladegerät, Multi-click-Grasscherblatt 8 cm (F 016 800 326), Multi-click-Strauchscherenmesser 12 cm (F 016 800 327)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SDS-System ja
Schwertlänge (mm) 120
Volumen (dm³) 4.754
Teleskopstiel nein
Strauch- und Grasscheren-Set nein
Artikeltyp L&G (Garten)
Breite (mm) 149
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 0.55
Akkulaufzeit bis zu 50 min
Akkuladezeit (h) 3,5
Akkukapazität (Ah) 1.5
Abmessung Länge (mm) 301
Abmessung Höhe (mm) 106
Abmessung Breite (mm) 149
7,2 Volt nein
3,6 Volt ja
10,8 Volt nein
Akkuspannung (V) 3.6
Akkutyp Lithium-Ionen
„Anti-Blockier-System“ ja
Messerlänge 12 cm (Strauch)
Messerbreite 8 cm (Gras)
Messerabstand (mm) 8
Produktart Akku-Strauch- und -Grasscheren-Set
Packung (T/B/H) (mm) 106 x 301 x 149
Nutzbare Messerlänge (mm) 120
Höhe (mm) 106
Lieferung ohne Akku und Ladegerät nein
Länge (mm) 301
Ladezustandsanzeige ja

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen