Bosch Akku-Strauchschere Isio

Artikelnummer: Z00188100
EAN: 3165140630610
Herstellernummer: 0600833101
Bosch Akku-Strauchschere Isio
UVP: 69,98 €   - Sie sparen 11%
Inkl. Steuern: 62,59 € VE 1 Stück Netto 52,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Akku-Strauchschere Isio, ihr unverzichtbarer Begleiter im Garten: das Isio-Multifunktionsgerät, der perfekte Helfer für die tägliche Gartenarbeit, Multifunktional: eine neue Reihe von Multi-click-Aufsätzen macht den Isio noch vielseitiger, kompakt und leicht: ideale Form, Größe und Gewicht für eine mühelose Bedienung, ausdauernd und kraftvoll: dank Lithium-Ionen-Akku und Anti-Blockier-System arbeiten Sie störungsfrei und bis zu 50 Min. mit einer Akkuladung, Ladezustandsanzeige: vierstufige LED-Anzeige für den Ladezustand, Anti-Blockier-System verhindert das Blockieren der Schere und ermöglicht entspanntes Arbeiten, ohne Unterbrechungen, kompaktes und ergonomisches Design für eine optimale Handhabung und mehr Komfort, einfaches Wechseln der Aufsätze dank SDS-System, Lithium-Ionen-Technologie: kurze Ladezeiten, keine Selbstentladung, kein Memory-Effekt und immer einsatzbereit, lange Laufzeit von bis zu 50 Minuten, Ladegerät, Multi-click-Strauchscherenmesser 12 cm (F 016 800 327)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 305 Millimeter
SDS-System ja
Gewicht mit Akkupack 0.55 KG_tmp
10.8 Volt nein
7,2 Volt nein
Ladezustandsanzeige ja
Lieferung ohne Akku und Ladegerät nein
Teleskopstiel nein
Akkukapazität 1.5 Zusätzliche Minute
Akkuspannung 3.6 Volt
Breite (mm) 301
Höhe (mm) 113
Messerlänge 12 cm
Packung (T/B/H) 113 x 301 x 149 Millimeter
3,6 Volt ja
Akkulaufzeit bis zu 50 min
Strauch- und Grasscheren-Set nein
Akkuladezeit 3,5 Stunde
„Anti-Blockier-System“ ja
Abmessung Breite 145 Millimeter
Schwertlänge 120 Millimeter
Volumen 4.644 Kubikdezimeter
Messerabstand 8 Millimeter
Nutzbare Messerlänge 120 Millimeter
Product Type L&G (Garten)
Produktart Akku-Strauchschere
Länge 149 Millimeter
Akkutyp Lithium-Ionen
Abmessung Höhe 105 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen