Accu-Heckenschere EasyCut Li-18/50

Artikelnummer: Z00508046
EAN: 4078500002691
Herstellernummer: 8877-20
Accu-Heckenschere EasyCut Li-18/50
Inkl. Steuern: 150,89 € VE 1 Stück Netto 126,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • leichte Accu-Heckenschere mitergonomisch geformten Griff mit großer Auslösetaste für bequemes und sicheres Auslösen
  • optimierte Messergeometrien für einen effizienten, schnellen und sauberen Schnitt
  • hohe Standzeit der Messer
  • Anschlagschutz
  • optimale Accu-Kapazität für ein effizientes Arbeiten
  • Li-Ion-Wechselaccu BLi-18 für verschiedene Produkte einsetzbar
  • Messeröffnung: 16 mm
  • Leistung: 18 V / 2,0 Ah

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8877-20
Schwertlänge (mm) 500
EGUFER-Nummer 3217410
Breite (mm) 155
Höhe (mm) 200
Länge (mm) 1050
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen