Accu-Heckenschere Teleskop-HS Li-18/42 Li-18/42

Artikelnummer: Z00508045
EAN: 4078500888103
Herstellernummer: 8881-20
Accu-Heckenschere Teleskop-HS Li-18/42 Li-18/42
Inkl. Steuern: 160,98 € VE 1 Stück Netto 135,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • leichte, komfortable Teleskop-Heckenschere zum einfachen Schneiden von hohen Hecken aus einem sicheren Stand vom Boden aus
  • Reichweite ca. 3 m
  • abwinkelbarer Kopf ermöglicht sowohl das Schneiden des Heckendachs als auch von Bodendeckern
  • optimierte Messergeometrien für einen effizienten, schnellen und sauberen Schnitt
  • hohe Standzeit der Messer
  • optimale Accu-Kapazität für ein effizientes Arbeiten
  • Li-Ion-Wechselaccu BLi-18 für verschiedene Produkte einsetzbar
  • Messeröffnung: 16 mm
  • Teleskopierung: + 50 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8881-20
Schwertlänge (mm) 420
EGUFER-Nummer 3217420
Breite (mm) 195
Höhe (mm) 145
Länge (mm) 1130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen