Heckenschere Lion HTA 700

Artikelnummer: Z00512433
EAN: 4009269304771
Herstellernummer: 41AG0H-L650
Heckenschere Lion HTA 700
Inkl. Steuern: 146,31 € VE 1 Stück Netto 122,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Wechselakkusystem
  • Lithium-Ionen Technologie
  • Ladezeit: 1,2 std
  • Laufzeit: 40 min.
  • Schnittleisung: 12 mm
  • inklusive LI-ION POWER PACK 5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 41AG0H-L650
Bruttolänge (mm) 855
EGUFER-Nummer 311509
Bruttovolumen (m³) 0,023
Bruttohöhe (mm) 165
Bruttobreite (mm) 160
Bezeichnung HTA 700
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen