Strauchschere Li Finesse 30 B

Artikelnummer: Z00512442
EAN: 4009269303873
Herstellernummer: 7080000
Strauchschere Li Finesse 30 B
Inkl. Steuern: 44,26 € VE 1 Stück Netto 37,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Lithium-Ionen Technologie: 3,7 V / 1,3 Ah
  • sehr gute Griffergonomie
  • inklusive Ladegerät
  • Ladezeit: 4 std

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 7080000
Bruttolänge (mm) 415
EGUFER-Nummer 311513
Bruttovolumen (m³) 0,006
Bruttohöhe (mm) 130
Bruttobreite (mm) 110
Bezeichnung 30 B
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen