Heckenschere AHS 50-26

Artikelnummer: Z00191805
EAN: 3165140643511
Herstellernummer: 0600847F00
Heckenschere AHS 50-26
UVP: 160,00 €   - Sie sparen 10%
Inkl. Steuern: 144,67 € VE 1 Stück Netto 121,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Heckenschere AHS 50-26, weniger Gewicht und mehr Leistung, ideal für mittelgroße Hecken, durchzugsstarker 600-Watt-High-Power-Motor für kraftvolles Schneiden, Rutschkupplung mit sehr hohem Drehmoment (50 Nm) für beeindruckende Schnittleistung, geringes Gewicht, über 10 Prozent leichter als das Vorgängermodell zum Heckenschneiden ohne Ermüdung der Arme, müheloses Arbeiten, Softgrip am hinteren Griff und verbesserter Frontgriff mit optimaler Gewichtsverteilung, Sägefunktion, Sägezähne am vorderen Bereich des Messers schneiden problemlos Äste bis 32 mm Durchmesser, laserstrahlgeschnittene Messer mit Diamantschliff für saubere und präzise Schnitte, Messer-Protector für Schnitte entlang von Mauern und Boden, optimale Balance und Ergonomie für komfortables Arbeiten in jeder Position, Messerabdeckung

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnittzahl bei Leerlauf (U/min) 3400
Volumen (dm³) 55.621
Artikeltyp L&G (Garten)
Breite (mm) 245
Abmessung Länge (mm) 1009
Abmessung Höhe (mm) 225
Abmessung Breite (mm) 245
Sägefunktion ja
Motorleistung (W) 600
Min. Frequenz (Hz) 50
Messerlänge (mm) 500
Messerabstand (mm) 26
Messer-Protector ja
Rutschkupplung-Drehmoment (Nm) 50
Produktart Heckenschere
Packung (T/B/H) (mm) 225 x 245 x 1009
Nutzbare Messerlänge (mm) 500
Hubzahl bei Leerlauf (min-1) 3400
Höhe (mm) 225
Max. Frequenz (Hz) 60
Leistungsaufnahme (W) 600
Länge (mm) 500

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen