Heckenschere AHS 55-16

Artikelnummer: Z00191803
EAN: 3165140582704
Herstellernummer: 0600847C00
Bosch
Heckenschere AHS 55-16
UVP: 94,99 €   - Sie sparen 11%
Inkl. Steuern: 84,91 € VE 1 Stück Netto 71,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Heckenschere AHS 55-16, leicht und leistungsstark für bequemes Heckenschneiden, optimale Balance und Ergonomie für komfortables Arbeiten in jeder Position, High-Power-Motor mit 450 Watt für kraftvollen Schnitt, kleine Außenmaße für bessere Handlichkeit, Messerabdeckung

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnittzahl bei Leerlauf (U/min) 3400
Volumen (dm³) 29.890
Artikeltyp L&G (Garten)
Breite (mm) 193
Abmessung Länge (mm) 911
Abmessung Höhe (mm) 170
Abmessung Breite (mm) 193
Sägefunktion nein
Motorleistung (W) 450
Min. Frequenz (Hz) 50
Messerlänge (mm) 550
Messerabstand (mm) 16
Messer-Protector nein
Produktart Heckenschere
Packung (T/B/H) (mm) 170 x 193 x 911
Nutzbare Messerlänge (mm) 550
Hubzahl bei Leerlauf (min-1) 3400
Höhe (mm) 170
Max. Frequenz (Hz) 60
Leistungsaufnahme (W) 450
Länge (mm) 550

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen