Bosch Heckenschere AHS 60-26

Artikelnummer: Z00191807
EAN: 3165140643597
Herstellernummer: 0600847H00
Bosch Heckenschere AHS 60-26
UVP: 179,99 €   - Sie sparen 4%
Brutto Set-Preis 173,29 € Netto 145,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Heckenschere AHS 60-26, weniger Gewicht und mehr Leistung, ideal für mittelgroße Hecken, durchzugsstarker 600-Watt-High-Power-Motor für kraftvolles Schneiden, Rutschkupplung mit sehr hohem Drehmoment (50 Nm) für beeindruckende Schnittleistung, geringes Gewicht, über 10 Prozent leichter als das Vorgängermodell zum Heckenschneiden ohne Ermüdung der Arme, müheloses Arbeiten, Softgrip am hinteren Griff und verbesserter Frontgriff mit optimaler Gewichtsverteilung, Sägefunktion, Sägezähne am vorderen Bereich des Messers schneiden problemlos Äste bis 32 mm Durchmesser, laserstrahlgeschnittene Messer mit Diamantschliff für saubere und präzise Schnitte, Messer-Protector für Schnitte entlang von Mauern und Boden, optimale Balance und Ergonomie für komfortables Arbeiten in jeder Position, Messerabdeckung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Messerabstand 26 Millimeter
Max. Frequenz 60 Hertz
Breite (mm) 250
Product Type L&G (Garten)
Schnittzahl bei Leerlauf 3400
Nutzbare Messerlänge 600 Millimeter
Länge 600 Millimeter
Abmessung Länge 1210 Millimeter
Motorleistung 600 Watt
Abmessung Breite 250 Millimeter
Produktart Heckenschere
Höhe (mm) 240
Messer-Protector ja
Sägefunktion ja
Abmessung Höhe 240 Millimeter
Leistungsaufnahme 600 Watt
Min. Frequenz 50 Hertz
Rutschkupplung-Drehmoment 50 Nanometer
Volumen 72.600 Kubikdezimeter
Messerlänge 600 Millimeter
Hubzahl bei Leerlauf 3400

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]