Heckenschere AHS 70-34

Artikelnummer: Z00191809
EAN: 3165140643665
Herstellernummer: 0600847K00
Bosch
Heckenschere AHS 70-34
UVP: 239,99 €   - Sie sparen 17%
Inkl. Steuern: 197,99 € VE 1 Stück Netto 166,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Heckenschere AHS 70-34, leicht und superstark für härteste Arbeiten, durchzugsstarker 700-Watt-High-Power-Motor für kraftvolles Schneiden, Rutschkupplung mit sehr hohem Drehmoment (50 Nm) für beeindruckende Schnittleistung, geringes Gewicht, über 15 Prozent leichter als das Vorgängermodell zum Heckenschneiden ohne Ermüdung der Arme, geringere Rückschlaggefahr beim Einschalten der Heckenschere, der elektronische Softstart beschleunigt den Motor ruckfrei und allmählich bis zur vollen Drehzahl, müheloses Arbeiten, Softgrip am hinteren Griff und verbesserter Frontgriff mit optimaler Gewichtsverteilung, Sägefunktion, Sägezähne am vorderen Bereich des Messers schneiden problemlos Äste bis 38 mm Durchmesser, laserstrahlgeschnittene Messer mit Diamantschliff für saubere und präzise Schnitte, Messer-Protector für Schnitte entlang von Mauern und Boden, optimale Balance und Ergonomie für komfortables Arbeiten in jeder Position, Messerabdeckung

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnittzahl bei Leerlauf (U/min) 3400
Volumen (dm³) 67.201
Artikeltyp L&G (Garten)
Breite (mm) 245
Abmessung Länge (mm) 1230
Abmessung Höhe (mm) 223
Abmessung Breite (mm) 245
Sägefunktion ja
Motorleistung (W) 700
Min. Frequenz (Hz) 50
Messerlänge (mm) 700
Messerabstand (mm) 34
Messer-Protector ja
Rutschkupplung-Drehmoment (Nm) 50
Produktart Heckenschere
Packung (T/B/H) (mm) 223 x 245 x 1230
Nutzbare Messerlänge (mm) 700
Hubzahl bei Leerlauf (min-1) 3400
Höhe (mm) 223
Max. Frequenz (Hz) 60
Leistungsaufnahme (W) 700
Länge (mm) 700

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen