Elektro-Heckenschere Easy Cut 48 Plus Cut 48 Plus

Artikelnummer: Z00513238
EAN: 4078500887403
Herstellernummer: 8874-20
GARDENA
Elektro-Heckenschere Easy Cut 48 Plus Cut 48 Plus
Inkl. Steuern: 126,15 € VE 1 Stück Netto 106,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • leistungsstarke Heckenschere
  • mit ergonomisch geformten Griffen
  • lasergeschnittene Präzisionsmesser
  • hohe Messerstandzeit
  • mit Anschlagschutz und Kabelzugentlastung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8874-20
EGUFER-Nummer 3217120
Breite (mm) 205
Höhe (mm) 155
Länge (mm) 1050
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen