Elektro-Heckenschere HighCut 48 teleskopierbar mit Anschlagschuzu und Kabelzugentlastung, abwinkelbar

Artikelnummer: Z00508934
EAN: 4078500888004
Herstellernummer: 8880-20
GARDENA
Elektro-Heckenschere HighCut 48 teleskopierbar mit Anschlagschuzu und Kabelzugentlastung, abwinkelbar
Inkl. Steuern: 240,49 € VE 1 Stück Netto 202,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • komfortable Heckenschere zum bequemen Schneiden von hohen Hecken aus einem sicheren Stand vom Boden aus – teleskopierbar auf bis zu 2 m, Reichweite ca. 3 m
  • abwinkelbarer Kopf (0 – 75°) – ermöglicht das Schneiden vom Heckendach als auch von Bodendeckern
  • mit 90° drehbarer Messereinheit – der Anwender steht immer in einer idealen Schneidposition neben der Hecke
  • ergonomisch geformter Griff – bequemes und sicheres Arbeiten in jeder Schneidposition
  • neue Messergeometrien und lasergeschnittene Präzisionsmesser halten das Schneidgut und sorgen für einen effizienten, schnellen und sauberen Schnitt
  • hohe Standzeit der Messer
  • Anschlagschutz: schützt den Anwender vor einem Rückschlag bei bodennahem Schneiden, schützt die Messer und erhöht deren Lebensdauer
  • Kabelzugentlastung – verhindert das unbeabsichtigte Lösen des Verlängerungskabels

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8880-20
Bruttolänge (mm) 909
EGUFER-Nummer 3217200
Bruttovolumen (m³) 0,045
Bruttohöhe (mm) 186
Bruttobreite (mm) 268
Breite (mm) 275
Bezeichnung THS 500/48
Höhe (mm) 188
Länge (mm) 917
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen