Getriebe-Heckenschere, Länge 59cm Länge: 59cm

Artikelnummer: Z00510668
EAN: 6411501967701
Herstellernummer: 114770
Getriebe-Heckenschere, Länge 59cm Länge: 59cm
Inkl. Steuern: 47,78 € VE 1 Stück Netto 40,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fiskars
Getriebeheckenschere
  • 3,5-fache Schneideleistung durch einzigartigen Getriebemechanismus
  • effizientes Arbeiten auch mit den Scherenspitzen
  • besonders leicht und handlich
  • ermöglicht langes, ermüdungsfreies Schneiden
  • Reibungsreduzierung durch antihaftbeschichtete Schnittfläche
  • gelenkschonende Puffer
  • Klingen aus hochwertigem Scherenstahl
  • ovale Hebelarme aus glasfaserverstärktem Polyamid
  • Schnittleistung: Querschnitt 15 mm
  • Gewicht: nur 730 g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 114770
Bruttobreite (mm) 175
Bruttohöhe (mm) 40
Bruttolänge (mm) 630
Bruttovolumen (m³) 0,004
EGUFER-Nummer 303654
Länge 59 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen