Teleskop-Heckenschere SmartFit SmartFit

Artikelnummer: Z00508060
EAN: 6411501148001
Herstellernummer: 1013565
Teleskop-Heckenschere SmartFit SmartFit
Inkl. Steuern: 42,38 € VE 1 Stück Netto 35,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • große Reichweite durch teleskopierbare Griffe
  • Gewicht: 980 g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 1013565
Bruttobreite (mm) 215
Bruttohöhe (mm) 76
Bruttolänge (mm) 675
Bruttovolumen (m³) 0,011
EGUFER-Nummer 303661
Länge 68 - 93 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen