Getriebe-Heckenschere Premium 650 Premium

Artikelnummer: Z00510850
EAN: 4078500039505
Herstellernummer: 0395-20
Getriebe-Heckenschere Premium 650 Premium
Inkl. Steuern: 45,10 € VE 1 Stück Netto 37,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GARDENA
Getriebe-Heckenschere 650 "Premium"
  • besonders kraftvolles, robustes Werkzeug in hochwertiger Verarbeitung für den professionellen Heckenschnitt
  • breite, durchgehärtetet Messer mit en Klingen und Wellenschliff
  • integrierter Astabschneider für einzelne, dickere Äste
  • patentiertes Getriebe für 25% mehr Schneidleistung
  • stabile Aluminium-Hebelarme und Weichkunststoffgriffe für eine angenehme Haptik und mehr Griffigkeit beim Schneiden
  • Produktaufhänger mit 4-Farb-Infokarte
  • Gesamtlänge: 65 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 0395-20
Breite (mm) 180
Bruttobreite (mm) 200
Bruttohöhe (mm) 45
Bruttolänge (mm) 730
Bruttovolumen (m³) 0,007
EGUFER-Nummer 3200970
Höhe (mm) 45
Länge 65 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen