Heckenschere Classic 510 verzinkt

Artikelnummer: Z00510851
EAN: 4078500039703
Herstellernummer: 0397-20
Heckenschere Classic 510 verzinkt
Inkl. Steuern: 23,28 € VE 1 Stück Netto 19,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GARDENA
Heckenschere 510 FSC pure "Classic"
  • besonderes geeinget für den exakten Formschnitt durch kurze, stabile Messer mit geradem Schliff und ergonomisch geformte Holzgriffe (Holz FSC-zertifiziert
  • robust und langlebig
  • Klingen glanzverzinkt mit geradem Schliff
  • pflegeleicht und wartungsfrei
  • integrierter Astabschneider für einzelne, dickere Äste
  • Produktaufhänger mit 4-Farb-Infokarte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 0397-20
Breite (mm) 180
Bruttobreite (mm) 190
Bruttohöhe (mm) 65
Bruttolänge (mm) 520
Bruttovolumen (m³) 0,006
EGUFER-Nummer 3200990
Höhe (mm) 65
Länge (mm) 520
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen