Heckenschere Comfort 570

Artikelnummer: Z00510847
EAN: 4078500039208
Herstellernummer: 0392-20
Heckenschere Comfort 570
Inkl. Steuern: 34,93 € VE 1 Stück Netto 29,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GARDENA
Heckenschere 570 "Comfort"
  • komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten in jeder Schneidsituation
  • optimale Stoßdämpfung durch in die Griffschalen integrierte Gelpads von Technogel und Puffer mit Weichkunststoffkomponente
  • besonders geringes Gewicht (nur 690 Gramm)
  • antihaftbeschichtete Klingen mit Astabschneider
  • pflegeleicht und wartungsfrei
  • gerade Schliff, ideal für den exakten Formschnitt
  • Produktaufhänger mit 4-Farb-Infokarte
  • Gesamtlänge: 57 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 0392-20
Breite (mm) 195
Bruttobreite (mm) 185
Bruttohöhe (mm) 50
Bruttolänge (mm) 590
Bruttovolumen (m³) 0,005
EGUFER-Nummer 3200940
Höhe (mm) 30
Länge (mm) 580
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen