Heckenschere Comfort 600

Artikelnummer: Z00510848
EAN: 4078500039307
Herstellernummer: 0393-20
Heckenschere Comfort 600
Inkl. Steuern: 42,90 € VE 1 Stück Netto 36,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GARDENA
Getriebe-Heckenschere 600 "Comfort"
  • komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten in jeder Schneidsituation
  • mit patentiertem Getriebe für 46% mehr Schneidleistung
  • optimale Stoßdämpfung durch in die Griffschalen integrierte Gelpads von Technogel und Puffer mit Weichskunststoffkomponente
  • besonders geringes Gewicht (nur 840 Gramm)
  • antihaftbeschichtete Klingen mit geradem Schliff und integriertem Astabschneider für besonders leichtes und effizientes Schneiden auch bei größeren Flächen
  • pflegeleicht und wartungsfrei
  • Produktaufhänger mit 4-Farb-Infokarte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 0393-20
Breite (mm) 180
Bruttobreite (mm) 190
Bruttohöhe (mm) 45
Bruttolänge (mm) 610
Bruttovolumen (m³) 0,005
EGUFER-Nummer 3200950
Höhe (mm) 45
Länge (mm) 610
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen