Teleskop-Heckenschere 700T Comfort teleskopierbare Aluminium-Hebelarme (+ 20 cm)

Artikelnummer: Z00510849
EAN: 4078500039406
Herstellernummer: 0394-20
Teleskop-Heckenschere 700T Comfort teleskopierbare Aluminium-Hebelarme (+ 20 cm)
Inkl. Steuern: 42,20 € VE 1 Stück Netto 35,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

GARDENA
Heckenschere 700 T "Comfort"
  • besonders geeignet zum Schneiden größerer, höherer Hecken
  • teleskopierbare Aluminium-Hebelarme (+20 cm) für eine größere Reichweite
  • lange, stabile Messer mit Wellenschliff für einen besonders glatten, effizienten Schnitt
  • Klingen antihaftbeschichtet
  • pflegeleicht und wartungsfrei
  • Astabschneider für einzelne, dickere Äste
  • Produktaufhänger mit 4-Farb-Infokarte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 0394-20
Breite (mm) 230
Bruttobreite (mm) 230
Bruttohöhe (mm) 60
Bruttolänge (mm) 730
Bruttovolumen (m³) 0,01
EGUFER-Nummer 3200960
Höhe (mm) 50
Länge (mm) 720
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen