Teleskop Heckenschere THS 500/48 THS 500/48

Artikelnummer: Z00510168
EAN: 4078500016490
Herstellernummer: 8883-20
Teleskop Heckenschere THS 500/48 THS 500/48
Inkl. Steuern: 141,59 € VE 1 Stück Netto 118,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Die GARDENA Teleskop Heckenschere eignet sich perfekt zum Schneiden hoher Hecken. Dank des verstellbaren Teleskopstiels können Sie sicher vom Boden aus Ihre Hecke in Form bringen. Mit dem abwinkelbaren Heckenscherenkopf lassen sich die Messer in die optimale Schneideposition bringen. Damit können Sie selbst das Heckendach akkurat und bequem schneiden, ohne eine Leiter benutzen zu müssen. Umgekehrt wird auch das Hinknien beim Schneiden von Bodendeckern hinfällig. Die Motorleistung beträgt 500 Watt bei einer Messerlänge von 48 cm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8883-20
Breite (mm) 190
EGUFER-Nummer 3217190
Höhe (mm) 163
Länge (mm) 1013
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen