Teleskop Hochentaster TCS 720/20 TCS 720/20

Artikelnummer: Z00510167
EAN: 4078500016483
Herstellernummer: 8868-20
Teleskop Hochentaster TCS 720/20 TCS 720/20
Inkl. Steuern: 153,51 € VE 1 Stück Netto 129,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit dem GARDENA Teleskop Hochentaster können Sie kräftesparend und sicher vom Boden aus Ihre Bäume gekonnt zurückschneiden. Damit können Sie auf Leitern oder mühsames Klettern in der Baumkrone in Zukunft verzichten. Mit dem leichten und schmalen Schneidekopf erreichen Sie auch Äste an engen Stellen in einer Höhe von bis zu 4,40 Metern. Für zusätzlichen Komfort sorgt der abwinkelbare Schneidekopf. Durch den verstellbaren Teleskopstiel erreicht man nicht nur die Äste in der Baumkrone, sondern kann auch Schneidearbeiten am Boden erledigen. Die Motorleistung beträgt 720 Watt bei einer Schwertlänge von 20 cm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8868-20
Breite (mm) 190
EGUFER-Nummer 3217180
Bezeichnung TCS 750/20
Höhe (mm) 113
Länge (mm) 1124
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen