Heckenschere mit Getriebetechnik Bezeichnung: HS-G

Artikelnummer: Z00510884
EAN: 4009269742603
Herstellernummer: 7426000
Heckenschere mit Getriebetechnik Bezeichnung: HS-G
Inkl. Steuern: 35,65 € VE 1 Stück Netto 29,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

WOLF GARTEN
Heckenschere mit Getriebetechnik
  • mit integrierter Hebelübersetzung für 40 % Kraftersparnis beim Schneiden auf der gesamten Klingenlänge
  • geschwungene, doppelt geschliffene Klingen verhindern das Herausrutschen des Schnittgutes
  • der Vorteil: kraftsparender Schnitt
  • Bezeichnung HS-G

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 7426000
Bruttobreite (mm) 185
Bruttohöhe (mm) 85
Bruttolänge (mm) 620
Bruttovolumen (m³) 0,01
EGUFER-Nummer 310167
Bezeichnung HS-G
Klingenlänge (cm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen