Heckenschere "Spezial" mit geschwungenen Klingen, Bezeichnung: HS-TL

Artikelnummer: Z00510882
EAN: 4009269743808
Herstellernummer: 7438000
Heckenschere "Spezial" mit geschwungenen Klingen, Bezeichnung: HS-TL
Inkl. Steuern: 32,86 € VE 1 Stück Netto 27,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

WOLF GARTEN
Heckenschere "Spezial"
  • geschwungene antihaftbeschichtete Klingen mit Doppelschliff - halten das Schnittgut sicher und fest
  • stoßdämpfende Anschlagpuffer garantieren gelenkschonendes Arbeiten
  • kraftvoller Astabschneider für das problemlose Schneiden von dickeren Zweigen
  • Bezeichnung: HS-TL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 7438000
Bruttobreite (mm) 170
Bruttohöhe (mm) 65
Bruttolänge (mm) 595
Bruttovolumen (m³) 0,007
EGUFER-Nummer 310160
Bezeichnung HS-TL
Klingenlänge (cm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen