Heckenschere mit Wellenschliff Bezeichnung: HS-W, Blattlänge: 25 cm

Artikelnummer: Z00510883
EAN: 4009269743907
Herstellernummer: 7439000
Heckenschere mit Wellenschliff Bezeichnung: HS-W, Blattlänge: 25 cm
Inkl. Steuern: 27,12 € VE 1 Stück Netto 22,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

WOLF GARTEN
Heckenschere
  • glanzverzinkte Klingen mit Wellenschliff
  • stoßdämpfende Anschlagpuffer
  • kraftvoller Astabschneider
  • variable Messervorspannung
  • Bezeichnung: HS-W
  • Blattlänge: 25 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 7439000
Bruttobreite (mm) 190
Bruttohöhe (mm) 55
Bruttolänge (mm) 600
Bruttovolumen (m³) 0,006
EGUFER-Nummer 310163
Bezeichnung HS-W
Klingenlänge (cm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen