LEITZ Heftgerät/5500-00-25, rot, 30 Blatt Heftleistung

Artikelnummer: Z00017189
EAN: 04002432476862
Herstellernummer: 5500-00-25
LEITZ Heftgerät/5500-00-25, rot, 30 Blatt Heftleistung
Inkl. Steuern: 11,03 € VE 1 Stück Netto 9,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• patentierte Direct Impact Technology (DIT) für problemloses Heften • integrierter Entklammerer, Gleitamboss, Daumenkuhle, Einlegetiefe: 65 mm • Material: Metall mit Kunststoffelementen und rutschfesten, möbelschonenden Kunststofffüßen • Heftung: fest, lösbar, nageln, Heftleistung: 30 Blatt (Papier 80 g/m²) • inkl. 200 Heftklammern 24/6, für Klammern: 100x 24/6 oder 140x 26/6 • 10 bei Verwendung von Leitz Heftklammern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen