LEITZ Heftgerät/5500-00-85, grau, 30 Blatt Heftleistung

Artikelnummer: Z00017191
EAN: 04002432476886
Herstellernummer: 5500-00-85
LEITZ
LEITZ Heftgerät/5500-00-85, grau, 30 Blatt Heftleistung
Inkl. Steuern: 10,95 € VE 1 Stück Netto 9,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für Büro oder Heimbüro • patentierte Direct Impact Technology (DIT) für problemloses Heften • Oberlademechanik, Einlegetiefe: 60 mm • Material: Metall mit Kunststoffgehäuse und rutschfestem, möbelschonendem Kunststoffboden • Heftung: fest, lösbar, nageln, Heftleistung: 30 Blatt (Papier 80 g/m²) • inkl. 200 Heftklammern 24/6, für Klammern: 100x 24/6 oder 140x 26/6 • 3 Jahre Garantie bei Verwendung von Leitz Heftklammern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Grau

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen