LEITZ Heftgerät 5502 WOW/5502-10-44, orange metallic

Artikelnummer: Z00020871
EAN: 04002432396023
Herstellernummer: 5502-10-44
LEITZ Heftgerät 5502 WOW/5502-10-44, orange metallic
Inkl. Steuern: 16,87 € VE 1 Stück Netto 14,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Direct Impact Technology: optimale Führung von Heftklammern und gleichbleibende Position des Papieres während des gesamten Heftvorganges • Oberlademechanik, Drehamboss, Einlegetiefe: 65 mm • Material: Metall mit Kunststoffelementen und rutschfesten, möbelschonenden Kunsttofffüßen • Heftung: fest, lösbar, nageln, Heftleistung: 30 Blatt (Papier 80 g/m²) • inkl. 200 Heftklammern 24/6, für Klammern: 100x 24/6 oder 140x 16/6 • 10 bei Verwendung von Leitz Heftklammern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Orange metallic
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen