LEITZ LEITZ Heftgerät/5505-00-95, schwarz, 30 Blatt Heftleistung

Artikelnummer: Z00008417
EAN: 4002432357437
Herstellernummer: 5505-00-95
LEITZ LEITZ Heftgerät/5505-00-95, schwarz, 30 Blatt Heftleistung
Brutto Set-Preis 14,17 € Netto 11,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Flat Clinch - flache Heftung: spart bis zu 30% Platz im Ordner • patentierte Direct Impact Technology (DIT) für problemloses Heften • Oberlademechanik, Einlegetiefe: 40 mm • Material: Metall mit Kunststoffelementen und rutschfesten, möbelschonenden Kunststofffüßen • Heftung: fest, nageln, Heftleistung: 30 Blatt (Papier 80 g/m²) • inkl. 200 Heftklammern 24/6, für Klammern: 100x 24/6 oder 140x 26/6 • 10 bei Verwendung von Leitz Heftklammern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]