LEITZ Heftgerät/5522-00-95, schwarz, 40 Blatt

Artikelnummer: Z00024069
EAN: 4002432324675
Herstellernummer: 5522-00-95
LEITZ Heftgerät/5522-00-95, schwarz, 40 Blatt
Inkl. Steuern: 15,52 € VE 1 Stück Netto 13,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• patentierte Direct Impact Technology (DIT) für problemloses Heften • Entklammerer, Springfach-Ladetechnik, Einlegetiefe: 40 mm • Material: Metall mit Kunststoffelementen und rutschfesten, möbelschonenden Kunststofffüßen • Heftung: fest, lösbar, nageln, Heftleistung: 40 Blatt (Papier 80 g/m²) • inkl. 200 Heftklammern 24/6, für Klammern: 100x 24/6-24/8 oder 140x 26/6 • 10 bei Verwendung von Leitz Heftklammern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen