Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

NOVUS novus Heftgerät B10 FC Professional/020-2201, schwarz, Heftleistung 20 Blatt

Artikelnummer
Z00016650
EAN
04009729049075
Herstellernummer
020-2201
Marke
NOVUS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
7,99 € 6,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00016650
EAN
04009729049075
Herstellernummer
020-2201
Marke
NOVUS

Technische Daten

AusführungHeftleistung 20 Blatt
Ausführung der HeftungsartFlachheftung/fest/nageln
Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. 200 Heftklammern No. 10, integriertem Entklammerer
Farbeschwarz
FormatGewicht: ca. 115 gr.
Gewicht115 Gramm
HauptmerkmaleHeftleistung: 20 Bl. (80 g/m²)
Heftleistung20 Bl. (80 g/m²)
Ladekapazität100 x No. 10
Max. Tiefe des Zuführungsbereichs38 Millimeter
Maße2,3 x 6,3 x 10,8 cm (B x H x T) Millimeter
NachfülltechnikOberlademechanik
Typbezeichnung der HeftklammernNo. 10
WerkstoffMetall/Kunststoff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• integrierter Heftklammerentferner • Mechanik aus Metall, kunststoffummantelt • Heftung: fest, lösbar, nageln
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente