NOVUS novus Heftgerät B4/020-1272, blau, 40 Blatt, Gewicht ca. 245 g, 6,5cm

Artikelnummer: Z00022977
EAN: 4009729009703
Herstellernummer: 020-1272
NOVUS novus Heftgerät B4/020-1272, blau, 40 Blatt, Gewicht ca. 245 g, 6,5cm
Brutto Set-Preis 12,53 € Netto 10,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Springfachlademechanik • doppelte Klammerführung, Einlegetiefe: 65 mm • Material: Metall, kunststoffummantelt • Heftung: fest, lösbar, nageln • für Klammern: 100x 24/6 DIN SUPER (200 inkl.)-24/8 oder 150x 26/6-26/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Gewicht ca. 245 g
Farbe blau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]