NOVUS novus Heftgerät B5 FC/020-1454, schwarz, 50 Blatt Heftleistung,

Artikelnummer: Z00015244
EAN: 4033874242678
Herstellernummer: 020-1454
NOVUS novus Heftgerät B5 FC/020-1454, schwarz, 50 Blatt Heftleistung,
Inkl. Steuern: 16,79 € VE 1 Stück Netto 14,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Flat Clinch - flache Heftung, 30% Platz sparen im Ordner • Oberlademechanik, einfache Klammerführung, Einlegetiefe 60 mm • Material: Metall mit Kunststoffummantelung • Heftung: fest, nageln, Heftleistung: 30 Blatt (Papier 80 g/m²) • für Klammern: 100x 24/6 DIN SUPER (200 inkl.)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Gewicht: ca. 335 g.
Farbe schwarz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen