novus Heftgerät B7 automatic/020-1056, schwarz, Heftleistung: 30 Blatt

Artikelnummer: Z00022978
EAN: 4009729049969
Herstellernummer: 020-1056
novus Heftgerät B7 automatic/020-1056, schwarz, Heftleistung: 30 Blatt
Inkl. Steuern: 21,09 € VE 1 Stück Netto 17,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Springfachlademechanik • doppelte Klammerführung, Einlegetiefe: 65 mm • Material: Metall, kunststoffummantelt • Heftung: fest, lösbar, nageln • für Klammern: 100x 24/6 DIN SUPER (200 inkl.)-24/8 oder 150x 26/6-26/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format Gewicht: ca. 550 g.
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen