novus Heftgerät C1/020-1469, schwarz, Heftleistung 15 Blatt

Artikelnummer: Z00015246
EAN: 04009729020869
Herstellernummer: 020-1469
novus Heftgerät C1/020-1469, schwarz, Heftleistung 15 Blatt
Inkl. Steuern: 5,40 € VE 1 Stück Netto 4,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nützlich für Schule und Haushalt und überall, wo gelegentlich geheftet wird. In neuer ergonomisch ausgereifter Designlinie. Der Hefter mit Magazinführung aus Kunststoff und einfacher Klammernführung. Heftleistung: 15 Blatt Standardpapier 80g/m2 = 1,5 mm Heftung: fest, lösbar, nageln. Ladekapazität: 100 NOVUS Heftklammern 24/6 und 150 NOVUS Heftklammern 26/6 Einlegetiefe: 65 mm Ladetechnik: Oberlademechanik

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Gewicht ca. 140 gr.
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen