NOVUS novus Heftgerät Stabil/020-1289C, rot/grau, Heftleistung 30 Blatt

Artikelnummer: Z00025186
EAN: 4009729012772
Herstellernummer: 020-1289C
NOVUS novus Heftgerät Stabil/020-1289C, rot/grau, Heftleistung 30 Blatt
Brutto Set-Preis 3,49 € Netto 2,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Oberlademechanik • Einlegetiefe: 65 mm • Heftung: fest, lösbar, nageln • für Klammern: 100x 24/6

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot/grau
Format Gewicht ca. 200g

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]