PLUS JAPAN Heften Ohne Klammern Blister/31146, grün

Artikelnummer: Z00018405
EAN: 04977564528997
Herstellernummer: 31146
PLUS JAPAN Heften Ohne Klammern Blister/31146, grün
Inkl. Steuern: 9,62 € VE 1 Stück Netto 8,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Revolutionär -mit patentierter Omnipress™ Technologie, die Kraftbedarf reduziert, egal an welcher Stelle gedrückt wird und ob auf dem Tisch oder in der Hand geheftet wird. • SuperFlat Clinch - flache Heftung: reduziert Papierstapel um 40 % • Oberlademechanik, Einlegetiefe: 40 mm • Heftleistung: 30 bzw. 60 Blatt (Papier 80 g/m²) • für Klammern: 200x Rapid Omnipress 30 bzw. 60 (inkl.) • 5 Jahre Garantie bei Verwendung von Rapid Heftklammern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grün

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen