SAX Heftgerät Century Line/219-04, blau, 10 Blatt

Artikelnummer: Z00016606
EAN: 09014400190859
Herstellernummer: 219-04
SAX Heftgerät Century Line/219-04, blau, 10 Blatt
Inkl. Steuern: 3,89 € VE 1 Stück Netto 3,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• ergonomisches Design • Oberlademechanik, Stahlmechanismus • Material: ABS Kunststoff und TPE Gummi • Heftung: fest, lösbar, nageln • Heftleistung: 20 Blatt (Papier 80 g/m²) • für Klammern: 125x 24/6 oder 95x 26/6

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen