Feindrahtklammer Klammer-B.10,6mm Schenkel-L.6mm superhart Stahldraht verz. 37

Artikelnummer: Z00051993
EAN: 4009729007303
Herstellernummer: 042-0535
Feindrahtklammer Klammer-B.10,6mm Schenkel-L.6mm superhart Stahldraht verz. 37
Inkl. Steuern: 8,60 € VE 1 Karton Netto 7,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend zu NOVUS-Geräten: J-08 XX, J-09 XX, J-021 H (4-6), J-16 EADHG, J-19 EADHG, J-105 EADHG (6-14) · Zum Befestigen von: Papier, Folien, Stoffen, Teppichen, Dichtschienen, Heftrandmatten, Korkplatten Stahldraht · verzinkt VE = 1 Pack

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drahtbreite (mm) 0,75
Inhalt (St) 5000
Schenkellänge (mm) 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen