Heftklammer Typ 11 L.8xB.10,6mm f.J-031G NOVUS verz.

Artikelnummer: Z00051987
EAN: 4009729006573
Herstellernummer: 042-0528
Heftklammer Typ 11 L.8xB.10,6mm f.J-031G NOVUS verz.
Inkl. Steuern: 11,80 € VE 1 Karton Netto 9,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend zu NOVUS-Gerät: J-08 XX (4-6), J-09 XX (4-6), J-16 EADHG, J-19 EADHG, J-105 EADHG (6-14), J-032 (6-10) · Zum Befestigen von: Papier, Folien, Heftrandmatten, weichen Kunststoffplatten, Profilholz und Paneelen mit Krallen, Teerpappe Stahldraht · verzinkt VE = 1 Pack

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drahtbreite (mm) 1,25
Inhalt (St) 5000
Schenkellänge (mm) 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen