Heftklammer Typ 11 L.8xB.10,6mm f.J-19EHG/J-031G NOVUS verz.

Artikelnummer: Z00051984
EAN: 4009729002315
Herstellernummer: 042-0385
Heftklammer Typ 11 L.8xB.10,6mm f.J-19EHG/J-031G NOVUS verz.
Inkl. Steuern: 5,24 € VE 1 Packung Netto 4,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend zu NOVUS-Geräten: (Typ + Klammerlängen in mm) J-08 XX (4-6), J-09 XX (4-6), J16-EADHG (6-14), J-19 EADHG (6-14), J-032 G (6-10), J-105 EADHG (6-14) · Zur Befestigung von: Papier, Folien, Heftrandmatten, weichen Kunststoffplatten, Profilholz und Paneelen mit Krallen, Teerpappe Stahldraht · verzinkt VE = 1 Pack

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drahtbreite (mm) 1,25
Inhalt (St) 1200
Schenkellänge (mm) 8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen