Heftklammer Typ 37 L.6xB.10,6mm superhart NOVUS verz.

Artikelnummer: Z00051989
EAN: 4009729002155
Herstellernummer: 042-0369
Heftklammer Typ 37 L.6xB.10,6mm superhart NOVUS verz.
Inkl. Steuern: 3,52 € VE 1 Packung Netto 2,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend zu NOVUS-Geräten: (Typ + Klammerlängen in mm) J-08 XX (4-8), J-09 XX (4-8), J-19 EADHG (6-14), J-021 H (4-6), J-16 EADHG (6-14), J-105 EADHG (6-14) · Zur Befestigung von: Papier, Folien, Stoffen, Teppichen, Dichtschienen, Heftrandmatten, Korkplatten Stahldraht · verzinkt VE = 1 Pack

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drahtbreite (mm) 0,75
Inhalt (St) 2000
Schenkellänge (mm) 6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen