Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

NOVUS novus Heftklammern/042-0533, 23/13 SUPER, Inh. 1000

Artikelnummer
Z00022988
EAN
04009729007211
Herstellernummer
042-0533
Marke
NOVUS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00022988
EAN
04009729007211
Herstellernummer
042-0533
Marke
NOVUS

Technische Daten

Ausführung23/13 SUPER
Ausführung des Inhalts (Packung)1.000 St./Pack.
Farbeverzinkt
Format77x75x16 mm
HauptmerkmaleProduktverwendung: Blockhefter
Heftleistung100 Bl. (80 g/m²)
Inhalt1000
MaterialStahldraht, verzinkt
Material der KlammernStahl
ProduktverwendungBlockhefter
Typbezeichnung der Heftklammern23/13 SUPER
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• für alle gängigen Heftgeräte
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente